Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arbeitsplatzmatte YOGA ROLL OIL, Vinyl, schwarz, 900 mm x lfm


Menge:  Meter  
Produktinformationen
56941
56941
Artikel-Nr.:
     164-56941
Hersteller:
     Miltex
Herst.-Nr.:
     15122
EAN/GTIN:
     4260061890903
Suchbegriffe:
Anti-Ermüdungsmatte
Antiermüdungsmatte
Arbeitsplatz-Bodenbelag
Arbeitsplatzmatten
Arbeitsplatzmatte YOGA ROLL OIL
Material: Vinyl
Breite: 90 cm
Stärke: 15 mm
Farbe: schwarz
Bestellhinweis:
Rollenabschnitt ab 2 lfm und nur in vollen
Laufmetern möglich, max. 10 lfm.
Vorteile:
- rutschfeste Oberfläche (R11 DIN 51130)
- Wasser und andere Flüssigkeiten fließen
problemlos ab
- wirkt lärmdämmend und senkt so den Tritt-
schallpegel
- isoliert gegen kalte Böden
- beständig gegen UV-Licht
- laugen- und säureresistent, korrosionsfest
- temperaturbeständig von -23° C bis +60° C
- befahrbar mit Sackkarren und Hubwagen
- widersteht Druck und mechanischen Belastungen
Anwendungsbereiche:
Vor allem für Nassräume, Kommissionierungs- und
Montageplätze geeignet. Auch in Lagerhallen, auf
Terrassen, Verkaufsflächen und Kühlhäusern sorgen
die Matten für einen trittfesten Untergrund.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
3552S90
Eigenschaft:
rutschhemmend
Farbe:
Schwarz
Lieferform:
Meterware
Material:
Vinyl
Breite:
900 mm
Stärke:
15 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 92,27*
€ 121,93*
10 Tage
nicht lagernd
2
Frei Haus
ab € 100,79*
€ 122,81*
8 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 102,67*
€ 131,49*
14 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 111,42*
€ 136,27*
Lager 164
2
€ 4,70*
ab € 123,28*
€ 149,08*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 149,08*
€ 177,41
pro Meter
ab 5 Meter
€ 145,76*
€ 173,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 132,85*
€ 158,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 123,28*
€ 146,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 m² (ab € 123,28* pro m²)
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 298,16* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Miltex
15908
ab € 26,11*
Zubehör
Miltex
15907
ab € 9,67*
Zubehör
Miltex
15913
ab € 225,19*
Zubehör
Miltex
15912
ab € 224,79*
Zubehör
Miltex
15902
ab € 5,88*
Zubehör
Miltex
15901
ab € 10,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.