Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage), Alu, 200x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57276
57276
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57276
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4105A25
EAN/GTIN:
     4060081012794
Suchbegriffe:
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
allgemeine hinweisschilder
Hinweis auf eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage)
Material: Aluminium 1,8 mm
Format: 200 x 250 mm
gemäß:
VDE-AR-E 2100-712
DIN VDE 0100-712
DGUV Information 205-018
Hinweis:
Kennzeichnung am Netzanschluss beim
Anschluss einer PV-Anlage
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4105A25
Material:
Aluminium
Norm:
DGUV-Information-205-018
Höhe:
250 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1,8 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Feuerwehrschild, Photovoltaikanlage, PV-Anlage, Solarstrom, Solaranlage, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 9,75*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,02*
€ 8,35
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,68*
€ 7,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4105F148
€ 3,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.