Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Schild Warnhinweis für eine PV-Anlage (Photovoltaikanlage), Folie, 140x60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57280
57280
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57280
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4110F60
EAN/GTIN:
     4060081012824
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Warnhinweis für eine PV-Anlage
(Photovoltaikanlage)
Material: Folie selbstklebend
Format: 60 x 140 mm
gemäß:
DIN EN 50438
Hinweis:
Warnhinweis am Netzanschluss beim Anschluss
einer Erzeugungsanlage gemäß DIN EN 50438
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4110F60
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-50438
Höhe:
60 mm
Breite:
140 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Feuerwehrschild, Photovoltaikanlage, PV-Anlage, Solarstrom, Solaranlage, Photovoltaik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,78*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,33*
€ 2,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.