Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Einsatz von Feuerlöschern, Kunststoff, 200x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57395
57395
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57395
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     432K
EAN/GTIN:
     4060081013463
Suchbegriffe:
Sicherheitsaushang
Sicherheitsaushänge
sicherheitsaushang
Einsatz von Feuerlöschern
Material: Kunststoff
Format: 30 x 20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
432K
Farbe:
Weiß
Material:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Arbeitsschutz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,27*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,09*
€ 9,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,13*
€ 7,29
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.