Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Batterieraum, Folie, 300x200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57538
57538
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57538
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     4460F
EAN/GTIN:
     4060081013852
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Batterieraum
Batterieraum Umgang mit Feuer...
Batterieraum Umgang mit Feuer, offenem
Licht und Rauchen verboten
Material: Folie selbstklebend
Format: 30x20 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
4460F
Eigenschaft:
selbstklebend
Farbe:
Weiß
Material:
Folie
Höhe:
200 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: batterieraum folie, batterieraum, aufkleber moedel, Symbolschild, Textschild, Hinweisschild, Hinweiszeichen, Hinweiskennzeichen, Hinweisbeschilderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,36*
€ 5,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,99*
€ 4,75
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,37
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,93*
€ 3,49
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
4460K
ab € 3,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.