Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Aufkleber Schild Brandschutztür Bitte immer geschlossen halten..., Folie, 297x210 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57739
57739
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57739
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     479F
EAN/GTIN:
     4060081015191
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
aufkleber moedel
aufkleber
Brandschutztür...
Material: Folie selbstklebend
Format: 21 x 29,7 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
479F
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
210 mm
Breite:
297 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Textschild, Feuerschutzabschluss, Feuerwehrschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,27*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,33*
€ 3,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,97*
€ 3,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,88*
€ 3,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.