Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Elektrische Einrichtungen! Zugang freihalten!, Textschild, Folie, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57972
57972
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57972
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     516F74
EAN/GTIN:
     4060081015832
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Elektrische Einrichtungen Zugang fr...
Warn-Textschilder
Elektrische Einrichtungen! Zugang freihalten!
Material: Folie selbstklebend
Format: 21x7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
516F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Zusatzschild, elektrische einrichtungen zugang freihalten, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,12*
€ 1,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.