Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter unter Spannung,Textschild,Folie,210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57974
57974
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57974
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     517F74
EAN/GTIN:
     4060081015849
Suchbegriffe:
Anlage unter Spannung
Aufkleber
Aufklebeschilder
Hinweisschild Hauptschalter
Auch bei ausgeschaltetem Hauptschalter
unter Spannung
Material: Folie selbstklebend
Format: 21x7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
517F74
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Textschilder, Warn-Zusatzschild, anlage unter spannung, Textschild, Elektrokennzeichnung, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,85*
  
Preis gilt ab 20.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.