Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochspannung Lebensgefahr, Textschild, Kunststoff, 210x74 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
57979
57979
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-57979
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     519K74
EAN/GTIN:
     4060081015870
Suchbegriffe:
Hochspannung Lebensgefahr
Warn-Textschilder
Warn-Zusatzschild
warn-textschilder spannung
Hochspannung Lebensgefahr
Material: Kunststoff
Format: 21x7,4 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
519K74
Material:
Kunststoff
Norm:
praxiserprobt
Höhe:
74 mm
Breite:
210 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: warn- textschilder, hochspannung lebensgefahr kunststoff, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,29*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
519F74
ab € 0,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.