Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel mit Unterfahrschutz, Inneneinsatz, Stahl, 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58207
58207
Artikel-Nr.:
     164-58207
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     196.17.619
EAN/GTIN:
     4055381205281
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Bügel
zum Aufdübeln, mit Unterfahrschutz
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Schutzbügel: Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke
Unterfahrschutz: 400 mm Höhe, 4 mm Wandstärke
Abmessung: 600 x 1000 mm (HxB)
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 8 Stück "Universaldübel mit
Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder 8 Stück
"Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
56160X100
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Außen Ø:
76 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,63*
€ 240,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 225,44*
€ 276,84*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 232,79*
€ 289,74*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 238,80*
€ 293,83*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 293,71*
€ 354,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,94*
€ 415,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 325,57*
€ 387,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,09*
€ 382,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,71*
€ 349,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.23.497
ab € 15,91*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,30*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,46*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.