Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Balken, Inneneinsatz, Stahl, Ø 76 mm, Länge 400 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58224
58224
Artikel-Nr.:
     164-58224
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.13.478
EAN/GTIN:
     4055381196749
Suchbegriffe:
Anfahrschutz Lagerregal
Lagerregalrammschutz
Rammschutz Lagerregal
Regalbeinschutz Lagerregal
Rammschutz-Balken zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke
Gesamthöhe: 86 mm
Länge: 400 mm
Bodenplatte: 130 x 70 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 4 Stück "Universaldübel mit
Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder 4 Stück
"Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5680400
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
86 mm
Länge:
400 mm
Außen Ø:
76 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,56*
€ 52,72*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 42,02*
€ 57,27*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 49,12*
€ 65,10*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 60,49*
€ 78,75*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 74,63*
€ 96,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,29*
€ 114,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,45*
€ 108,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,45*
€ 104,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 83,20*
€ 99,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 74,63*
€ 88,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.18.211
ab € 9,48*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.