Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anfahrschutz Winkel-Profil, Inneneinsatz, Stahl, 160x800 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58233
58233
Artikel-Nr.:
     164-58233
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     197.14.605
EAN/GTIN:
     4055381201948
Suchbegriffe:
Anfahrschutz
Anfahrschutzprofil
Eckschutzprofil
Anfahrschutz Lagerregal
Rammschutz- Prallschutz- Anfahrschutz- Winkel
zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 800 mm
Gesamtbreite: 160 mm
6 mm Wandstärke
Bestellhinweis:
Pro Schutzelement sind 4 Stück "Universaldübel
mit Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder
4 Stück "Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5682W800
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
800 mm
Breite:
160 mm
Stärke:
6 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 85,36*
€ 109,87*
6 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 86,49*
€ 111,34*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 94,61*
€ 121,66*
9 Tage
19
Frei Haus
ab € 107,61*
€ 136,73*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 127,29*
€ 160,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,31*
€ 190,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,60*
€ 187,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,85*
€ 179,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,36*
€ 167,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,29*
€ 151,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
422.29.081
ab € 27,83*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,48*
Zubehör
Moravia
109.22.863
ab € 13,76*
Zubehör
Moravia
100.17.393
ab € 1,75*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.