Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, Inneneinsatz, Stahl, 750x350 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58240
58240
Artikel-Nr.:
     164-58240
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.14.450
EAN/GTIN:
     4055381166223
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Eckwinkel
Einlassecke
Rammschutz-Bügel zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke
Abmessung: 350 x 750 mm (HxB)
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 8 Stück "Universaldübel mit
Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder 8 Stück
"Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
56835X75
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
350 mm
Breite:
750 mm
Außen Ø:
76 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 91,12*
€ 117,76*
5 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 97,99*
€ 126,23*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,56*
€ 132,84*
7 Tage
20
Frei Haus
ab € 105,87*
€ 135,11*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 130,56*
€ 165,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,16*
€ 196,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,10*
€ 191,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,94*
€ 184,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,82*
€ 172,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 130,56*
€ 155,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,15*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,48*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,45*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.