Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz - Poller S zum Einbetonieren, Ø 90 mm, Höhe 1600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58245
58245
Artikel-Nr.:
     164-58245
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     199.17.454
EAN/GTIN:
     4055381419107
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Rammschutz-Poller S
zum Einbetonieren
Stahl feuerverzinkt, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Gesamthöhe: 1600 mm
Überflurhöhe: 1200 mm
Poller-Ø: 90 mm
Wandstärke: 3,6 mm
Empfohlenes Fundament: 300 x 300 x 600 mm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
568490
Eigenschaft:
feuerverzinkt
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Einbetonieren
Verwendung:
Außeneinsatz
Höhe:
1600 mm
Außen Ø:
90 mm
Stärke:
3,6 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,59*
€ 117,24*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,22*
€ 131,83*
4 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 119,77*
€ 149,75*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 124,30*
€ 155,53*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 168,43*
€ 205,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,65*
€ 244,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 204,28*
€ 243,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,65*
€ 229,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,02*
€ 220,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,43*
€ 200,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
422.21.456
ab € 21,91*
Zubehör
Moravia
ab € 4,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.