Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rammschutz-Bügel, Inneneinsatz, Stahl, 1000x600 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58247
58247
Artikel-Nr.:
     164-58247
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     195.18.943
EAN/GTIN:
     4055381166254
Suchbegriffe:
Abweisbügel
Abweisebügel
Eckwinkel
Einlassecke
Rammschutz-Bügel zum Aufdübeln
Stahl, gelb kunststoffbeschichtet
mit schwarzen Signalstreifen
Ø 76 mm, 3 mm Wandstärke
Abmessung: 600 x 1000 mm (HxB)
Bodenplatte: 160 x 140 x 10 mm
Bestellhinweis:
Pro Bügel sind 8 Stück "Universaldübel mit
Schraube 10/100" (Best.-Nr. 58226) oder 8 Stück
"Durchsteckanker 12/120" (Best.-Nr. 58256)
erforderlich. Bitte separat dazu bestellen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
56860X100
Farbe:
Gelb-Schwarz
Material:
Stahl
Montage:
Aufdübeln
Verwendung:
Inneneinsatz
Höhe:
600 mm
Breite:
1000 mm
Außen Ø:
76 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 112,77*
€ 143,94*
8 Tage
10
Frei Haus
ab € 126,93*
€ 160,55*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 128,73*
€ 163,31*
8 Tage
19
Frei Haus
ab € 150,62*
€ 189,70*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 159,84*
€ 199,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,21*
€ 237,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,05*
€ 235,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,12*
€ 222,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,34*
€ 212,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
109.24.665
ab € 2,17*
Zubehör
Moravia
109.13.708
ab € 36,33*
Zubehör
Moravia
109.13.282
ab € 17,44*
Zubehör
Moravia
109.17.393
ab € 1,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.