Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durchsteckanker mit Schraube 16/140 für Rammschutzbügel zum Aufdübeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58257
58257
Artikel-Nr.:
     164-58257
Hersteller:
     Moravia
Herst.-Nr.:
     109.14.550
EAN/GTIN:
     4055381203850
Suchbegriffe:
Durchsteckanker
Rammschutz-Dübel
Spezialdübel
moravia spezialdübel
Durchsteckanker mit Schraube 16/140 mm
für Rammschutz zum Aufdübeln
Speziell zur Befestigung auf Betonböden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
5689
Außen Ø:
16 mm
Länge:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: spezialdübel, Befestigungsmaterial, Zubehör
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,01*
€ 6,12*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 6,73*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 4,99*
€ 7,56*
€ 5,00*
ab € 6,09*
€ 9,21*
17 Tage
unbekannt
€ 8,50*
ab € 6,31*
€ 9,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moravia
199.22.056
ab € 916,84*
Zubehör
Moravia
195.23.294
ab € 215,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.