Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Rauchen verboten, Alu, Ø 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
58476
58476
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-58476
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     610A10
EAN/GTIN:
     4060081018000
Suchbegriffe:
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Rauchen verboten
Material: Aluminium
Format: 10 cm Ø
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
610A10
Eigenschaft:
einseitig
Material:
Aluminium
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
100 mm
Stärke:
0,6 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Rauchverbotsschild, Verbotsschild, Verbotszeichen, Verbotskennzeichen, Verbotsbeschilderung, Verbotskennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,69*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,74*
€ 3,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
610FHL20
ab € 8,04*
Ähnlich
Moedel
610F10
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
610F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Moedel
610F03
ab € 2,30*
Ähnlich
Moedel
610F315
ab € 3,19*
Ähnlich
Moedel
610F40
ab € 4,84*
Ähnlich
Moedel
610F05
ab € 3,85*
Ähnlich
Moedel
610A20
ab € 2,46*
Ähnlich
Moedel
610A315
ab € 6,31*
Ähnlich
Moedel
610A40
ab € 8,19*
Ähnlich
Moedel
610KHL20
ab € 7,46*
Ähnlich
Moedel
610K20
ab € 2,18*
Ähnlich
Moedel
610K315
ab € 3,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.