Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Betriebskennzeichnung
>
Schilder für Gaststätten und Hotels
>
Hinweisschild Nichtraucher
>
Artikel
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-58495
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
610FHL20
EAN/GTIN:
4060081018130
Suchbegriffe:
Hinweisschild Nichtraucher
Hinweisschild Rauchen Verboten
Verbotsschilder Praxisbewährt
verbotsschilder praxisbewährt
Rauchen verboten
HIGHLIGHT - langnachleuchtendes Sicherheitsprodukt
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 mm Ø
Leuchtdichte: 160 mcd/m²
erfüllt Leuchtklasse C nach DIN 67510 / ISO 17398
gemäß:
alte ASR A1.3 (2007)
BGV A8, P01
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
610FHL20
Eigenschaft:
einseitig
Leuchtdichte:
langnachleuchtend,selbstklebend,160-mcd
Leuchtklasse:
C-nach-DIN-67510-1
Material:
Folie
Norm:
ASR-A1.3-2007
Außen Ø:
200 mm
Stärke:
0,5 mm
... >
Symbolschilder
>
genormt
>
Bgv A8
Weitere Suchbegriffe:
Symbolschild
,
Rauchverbotsschild
,
Verbotsschild
,
Verbotszeichen
,
Verbotskennzeichen
,
Verbotsbeschilderung
,
Verbotskennzeichnung
,
langnachleuchtend
,
nachleuchtend
,
HIGHLIGHT
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,04*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,96*
€ 14,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 100 mm
Moedel
610F10
ab € 0,71*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 200 mm
Moedel
610F20
ab € 1,72*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 30 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
610F03
ab € 2,29*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 315 mm
Moedel
610F315
ab € 3,22*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 400 mm
Moedel
610F40
ab € 4,87*
Ähnlich
Aufkleber Schild Rauchen verboten, Folie, Ø 50 mm, 10 Stück/Bogen
Moedel
610F05
ab € 3,89*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Alu, Ø 100 mm
Moedel
610A10
ab € 1,69*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Alu, Ø 200 mm
Moedel
610A20
ab € 2,47*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Alu, Ø 315 mm
Moedel
610A315
ab € 6,33*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Alu, Ø 400 mm
Moedel
610A40
ab € 8,21*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Kunststoff, langnachleuchtend, 160-mcd, Ø 200 mm
Moedel
610KHL20
ab € 7,55*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Kunststoff, Ø 200 mm
Moedel
610K20
ab € 2,14*
Ähnlich
Schild Rauchen verboten, Kunststoff, Ø 315 mm
Moedel
610K315
ab € 3,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen