Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Warnung vor heißer Oberfläche ISO 7010, Kunststoff, 200 mm SL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59180
59180
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59180
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     722K20
EAN/GTIN:
     4060081021819
Suchbegriffe:
Warnschild EN ISO 7010 W017 Warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche W017 ...
warnschild en iso 7010 w017 warnung...
Warnung vor heißer Oberfläche
Material: Kunststoff
Format: 20 cm SL
gemäß:
ASR A1.3 (2013)
DIN EN ISO 7010, W017
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
722K20
Material:
Kunststoff
Norm:
ASR-A1.3-2013
Seitenlänge:
200 mm
Stärke:
1 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,21*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,43*
€ 5,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,96*
€ 4,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,71*
€ 3,22
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
722F10
ab € 0,99*
Ähnlich
Moedel
722F20
ab € 1,66*
Ähnlich
Moedel
722F05
ab € 2,21*
Ähnlich
Moedel
722A10
ab € 1,71*
Ähnlich
Moedel
722A20
ab € 2,87*
Ähnlich
Moedel
722A30
ab € 5,66*
Ähnlich
Moedel
722FH10
ab € 1,12*
Ähnlich
Moedel
722FH02
ab € 2,20*
Ähnlich
Moedel
722FH03
ab € 2,22*
Ähnlich
Moedel
722FH05
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.