Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber LASER KLASSE 1 DIN 60825-1, Textschild, Folie, 200x140 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59703
59703
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59703
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     77520F14
EAN/GTIN:
     4060081022984
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
LASER KLASSE 1
KLASSIFIZIERT NACH DIN EN 60825-1:2022-07
Material: Folie selbstklebend
Format: 200 x 140 mm
gemäß:
DIN EN 60825-1
VDE 0837-1
Jede Laser-Einrichtung der Klasse 1 muss
mit diesem Hinweisschild versehen werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
77520F14
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60825-1
Höhe:
140 mm
Breite:
200 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Textschilder, Warn-Zusatzschild, aufkleber, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,36*
€ 7,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
77520F52
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
77520F26
ab € 3,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.