Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber LASER KLASSE 1 DIN 60825-1, Textschild, Folie, 52x26 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
59704
59704
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59704
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     77520F26
EAN/GTIN:
     4060081022991
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
LASER KLASSE 1
KLASSIFIZIERT NACH DIN EN 60825-1:2022-07
Material: Folie selbstklebend
Format: 26 x 52 mm
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN 60825-1:2022-07
VDE 0837-1
Jede Laser-Einrichtung der Klasse 1 muss
mit diesem Hinweisschild versehen werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
77520F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60825-1
Höhe:
26 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Textschilder, Warn-Zusatzschild, aufkleber moedel, aufkleber, laserkennzeichnung klasse 1, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,61*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,06*
€ 8,40
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,35*
€ 7,56
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,55*
€ 6,60
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,37*
€ 6,39
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,02*
€ 5,97
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,51*
€ 5,37
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,61*
€ 4,30
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
77520F52
ab € 0,72*
Ähnlich
Moedel
77520F14
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.