Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber LASER KLASSE 1 DIN 60825-1, Textschild, Folie, 105x52 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
59705
59705
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59705
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     77520F52
EAN/GTIN:
     4060081023004
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
LASER KLASSE 1
KLASSIFIZIERT NACH DIN EN 60825-1:2022-07
Material: Folie selbstklebend
Format: 105 x 52 mm
gemäß:
DIN EN 60825-1
VDE 0837-1
Jede Laser-Einrichtung der Klasse 1 muss
mit diesem Hinweisschild versehen werden.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
77520F52
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60825-1
Höhe:
52 mm
Breite:
105 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Textschilder, Warn-Zusatzschild, aufkleber moedel, aufkleber, laserkennzeichnung klasse 1, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,72*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
77520F14
ab € 3,61*
Ähnlich
Moedel
77520F26
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.