Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber LASER KLASSE 3B DIN 60825-1, Textschild, Folie, 52x26 mm, 10 Stück/Bogen


Menge:  Bogen  
Produktinformationen
59713
59713
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-59713
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     77523F26
EAN/GTIN:
     4060081023073
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Laserkennzeichnung
Laserwarnschild
WARNUNG - LASERSTRAHLUNG
NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN
LASER KLASSE 3B
KLASSIFIZIERT NACH DIN EN 60825-1:2022-07
Material: Folie selbstklebend
Format: 52 x 26 mm
LE = 10 Stück/Bogen, Preis/Bogen
gemäß:
DIN EN 60825-1
VDE 0837-1
An jeder Laser-Einrichtung der Klasse 3B müssen
ein Laser-Warnschild und ein Hinweisschild
angebracht sein.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
77523F26
Eigenschaft:
selbstklebend
Material:
Folie
Norm:
DIN-EN-60825-1
Höhe:
26 mm
Breite:
52 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Warn-Textschilder, Warn-Zusatzschild, aufkleber moedel, aufkleber, laserkennzeichnung klasse 3b, Textschild, Warnschild, Warnzeichen, Warnkennzeichen, Warnbeschilderung, Warnkennzeichnung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,62*
  
Preis gilt ab 7.500 Bögen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Bogen
€ 7,08*
€ 8,43
pro Bogen
ab 5 Bögen
€ 6,37*
€ 7,58
pro Bogen
ab 10 Bögen
€ 5,57*
€ 6,63
pro Bogen
ab 20 Bögen
€ 5,39*
€ 6,41
pro Bogen
ab 25 Bögen
€ 5,04*
€ 6,00
pro Bogen
ab 50 Bögen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Bogen
ab 7500 Bögen
€ 3,62*
€ 4,31
pro Bogen
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
77523F52
ab € 0,71*
Ähnlich
Moedel
77523F14
ab € 3,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.