Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Schilder
>
Personenleitsystem
>
Wegweiser
>
Artikel
Schild Elegantes Leitsystem, Ausführung Wandmontage, Alu, eloxiert, 148x148 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
164-60955
Hersteller:
Moedel
Herst.-Nr.:
934WAND
EAN/GTIN:
4060081701469
Suchbegriffe:
Wegweiser
moedel wegweiser
wegweiser
wegweiser wandmontage
Eleganter Wegweiser für Wandmontage.
Gewölbtes, silberfarbig eloxiertes
Aluminiumprofil mit zwei silbergrauen
Abschlusskappen. Das eloxierte Aluminiumprofil
ist mit Bohrungen ausgerüstet, eine unsichtbare
Montage ist gewährleistet.
passend für Schildformat: 14,8 x 14,8 cm
Beschriftungshinweis:
Das benötigte Fluchtweg-/Brandschutzsymbol in
Kunststoff- oder Aluminiumausführung bitte
separat dazu bestellen.
Gerne können Sie auch unsere Standardpiktogramme
verwenden oder sich eine individuelle
Beschriftung ganz nach Ihren Wünschen gestalten.
Hinweis zur Montage:
Die Abschlusskappen müssen nicht entfernt werden!
Das Schild in die untere Nut einstellen und durch
leichte Rundung in die obere Nut einführen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
934WAND
Farbe:
Silber-Eloxiert
Material:
Aluminium
Montage:
Wandmontage
Höhe:
148 mm
Breite:
148 mm
... >
Lager 164
>
Decken-Fahnen-Wandadapter
>
Elegante-Wegweiser
Weitere Suchbegriffe:
Leitsystem
,
Schildträger
,
Schildhalter
,
Schilderhalter
,
Schilderträger
,
Beschriftungsträger
,
Zubehör
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,94*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,63*
€ 19,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,45*
€ 14,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schild Piktogramm Nichtraucher, Alu silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
8305
ab € 5,88*
Zubehör
Schild Piktogramm Rauchen gestattet, Alu, silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
8306
ab € 5,86*
Zubehör
Schild Piktogramm WC Behinderte/barrierefrei, Alu silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
8303
ab € 5,87*
Zubehör
Schild Piktogramm WC Damen, Alu silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
8301
ab € 5,80*
Zubehör
Schild Piktogramm WC Damen/Herren, Alu silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
8304
ab € 5,88*
Zubehör
Schild Piktogramm WC Herren, Alu silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
8302
ab € 5,88*
Zubehör
Schild Piktogramm WC Unisex (Divers), Alu silber eloxiert, 148x148 mm
Moedel
102098
ab € 5,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen