Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trassierband, langnachleuchtend/rot RAL 3000, PVC, 20 mm x 100 m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
60984
60984
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-60984
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     9390121215438N
EAN/GTIN:
     4060081028221
Suchbegriffe:
Leitmarkierungsband
Leitmarkierungsstreifen
Leitstreifen
leitstreifen
Leuchtbandfolie nach TL 9390-0011, Ausführung C
Versorgungsnummer: 9390-12-121-5438
„BAND, LEUCHT-, weiß/rot, 100 m lg, 20 mm br“
Material: PVC, nicht selbstklebend
Format: 20 mm x 100 m (B x L)
Farbe: langnachleuchtend/rot RAL 3000
- ohne Etikett im Rollenkern -
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9390121215438N
Farbe:
Langnachleuchtend-Rot
Breite:
20 mm
Länge:
100000 mm
Stärke:
0,2 mm
Weitere Suchbegriffe: Leuchtband, Trassierband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 53,94*
€ 64,19
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 53,55*
€ 63,72
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 51,87*
€ 61,73
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 47,36*
€ 56,36
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,49*
€ 54,13
pro Rolle
ab 50 Rollen
€ 42,64*
€ 50,74
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 36,27*
€ 43,16
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
9390121337145N
ab € 42,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.