Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandschrank ROM mit Füllung STANDARD nach DIN 13169, Stahl, 404x462x170 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61142
61142
Artikel-Nr.:
     164-61142
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     5001004
EAN/GTIN:
     4250108800880
Suchbegriffe:
Erste Hilfe Kasten
Erste Hilfe Koffer
Erstehilfekoffer
Ersthelfer-Notfallkoffer
Verbandschrank ROM
inkl. Füllung nach DIN 13169 / ASR A4.3
Ausführung zweitüriger Schrank:
- Abmessung: 404 x 462 x 170 mm (BxHxT)
- Material: Stahlblech, stabil und
verwindungsfest, Ecken und Kanten abgerundet
- Farbe: weiß
- zwei Einlegeböden, höhenverstellbar
- zwei Schubladen
- Türen mit je drei Ablageschalen
- ausklappbares Ablagetableau in einer Türe
- staubgeschützt dank umlaufender Türdichtung
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüssel
Füllung STANDARD nach DIN 13169
- mit neuem Inhalt nach aktualisierter DIN-Norm
vom November 2021
- entspricht der ASR A4.3 „großer Verbandkasten“
Füllung STANDARD: Der Inhalt entspricht den
Mindestanforderungen der DIN hinsichtlich
Ausführung und Qualität. Sterile Verbandstoffe
sind mit CE-Kennzeichnung, dem Herstellungsdatum
und einem Haltbarkeitsdatum von 20 Jahren ab
Herstellung versehen. Zeit- und kostenintensive
Überwachungs- und Austauschmaßnahmen entfallen.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9811
Marke:
SÖHNGEN
Material:
Stahl
Norm:
ASR-A4.3
Höhe:
462 mm
Breite:
404 mm
Tiefe:
170 mm
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 114,95*
€ 140,97*
31 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 123,72*
€ 151,28*
Frei Haus
ab € 137,27*
€ 167,37*
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 143,15*
€ 173,78*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 219,99*
€ 262,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 262,26*
€ 312,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,65*
€ 308,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,62*
€ 291,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,22*
€ 279,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 219,99*
€ 261,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
3003631
ab € 11,68*
Zubehör
Söhngen
3003008
ab € 22,88*
Zubehör
Söhngen
3003010
ab € 43,48*
Zubehör
Cederroth
490700
ab € 13,93*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
Bernd Siegmund
3190
ab € 17,27*
Zubehör
k.A.
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.