Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verbandkasten Galvo, 400x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
61158
61158
Artikel-Nr.:
     164-61158
Hersteller:
     Söhngen
Herst.-Nr.:
     0301165
EAN/GTIN:
     4250108801849
Suchbegriffe:
Brandwunden-Set
Erste-Hilfe-Set Brandverletzungen
Verbrennungskoffer
Verbrennungsset
Erste-Hilfe-Koffer Galvo
Material: ABS-Kunststoff
Farbe: orange
Abmessung: 30 x 40 x 15 cm (HxBxT)
Ausführung: mit Wandhalterung, Drehverschlüsse,
Tragegriff
Inhalt:
Aluminiumbedampfte aluderm®-Kompressen,
aluderm®-Verbandtücher, aluderm®-Quickverband,
aluderm®-Spezialverbände für Gesicht, Kopf, Hand,
Arm und Bein, aluderm®-Augenkompressen DuOcul,
oculav NIT® Augen-Sofortspülung 250 ml,
Augenklappe, Mineraldrink, Natrontabletten,
Sterilwasser, Trinkbecher,
Atemspendegerät Air-Vita®, SÖHNGEN®-Silk,
SIRIUS® Rettungsdecke,
Erste-Hilfe-Kleiderschere, Instrumente.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
9816
Material:
Kunststoff
Höhe:
300 mm
Breite:
400 mm
Tiefe:
150 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 8,95*
ab € 197,26*
€ 229,84*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 198,15*
€ 230,69*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 201,40*
€ 234,45*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 201,38*
€ 234,72*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 287,15*
€ 330,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,73*
€ 393,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,92*
€ 392,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,49*
€ 363,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,62*
€ 357,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 287,15*
€ 341,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moedel
992PA
ab € 2,25*
Zubehör
Söhngen
8001008
ab € 1,88*
Zubehör
k.A.
ab € 9,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.