Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 1 - Unterklasse 1.3, Papier, 50x50 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
65913
65913
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-65913
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF004PA5
EAN/GTIN:
     4060081029679
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Explosive
Gefahrgutetiketten Klasse 1 Explosi...
Gefahrgutklasse 1
gefahrgut-etiketten explosive
Gefahrzettel: Explosive Stoffe u. Gegenstände
mit Explosivstoff Nr. 1 - Unterklasse 1.3
Eindruck: 1
Haftpapier 5 x 5 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF004PA5
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-1.3
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Stärke:
0,07 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,47*
€ 106,47
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,04*
€ 103,58
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 65,91*
€ 78,43
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,15*
€ 64,44
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,84*
€ 55,74
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,18*
€ 53,76
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,51*
€ 41,07
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF004F10
ab € 0,42*
Ähnlich
Moedel
GEF004KF10
ab € 177,58*
Ähnlich
Moedel
GEF004F30
ab € 2,65*
Ähnlich
Moedel
GEF004F5
ab € 0,42*
Ähnlich
Moedel
GEF004PA10
ab € 119,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.