Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 2.1, Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
65971
65971
Artikel-Nr.:
     164-65971
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Flammable Gas
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Entzünd...
Gefahrgutklasse 2.1
gefahrgutklasse 2.1
Gefahrzettel: Entzündbare Gase Nr. 2.1
Eindruck: 2
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF027PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-2.1
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,21*
€ 118,06
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,90*
€ 116,50
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,37*
€ 89,69
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,21*
€ 74,03
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,32*
€ 58,69
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,42*
€ 56,43
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 45,83*
€ 54,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,58*
€ 47,10
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF027F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,88*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.