Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 2.2 Text NON-FLAMMABLE...,Papier,100x100 mm,1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
65985
65985
Artikel-Nr.:
     164-65985
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgutetiketten Klasse 2 Nicht e...
Gefahrgutklasse 2.2
gefahrgutetiketten klasse 2 nicht e...
Nicht entzündbare, nicht giftige Gase
mit Text: NON-FLAMMABLE GAS
NON-TOXIC GAS
Unterklasse 2.2
Eindruck: 2
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF032PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-2.2
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,24*
€ 118,10
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,73*
€ 116,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,24*
€ 89,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,32*
€ 74,16
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,30*
€ 58,67
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,64*
€ 55,50
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 45,07*
€ 53,63
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,82*
€ 47,39
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF032F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.