Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 5.2, Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66054
66054
Artikel-Nr.:
     164-66054
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Organic Peroxid...
Gefahrgutetiketten Klasse 5 Organis...
Gefahrgutklasse 5.2
gefahrgut-etiketten organic peroxid...
Gefahrzettel: Organische Peroxide Nr. 5.2
Eindruck: 5.2
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Neu in ADR/RID 2007:
Gefahrzettel für Klasse 5.2 jetzt
in der Farbe rot/gelb erhältlich.
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF062PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-5.2
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,53*
€ 118,44
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 97,92*
€ 116,52
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,38*
€ 89,70
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,37*
€ 74,22
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,37*
€ 58,75
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,59*
€ 56,63
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 45,99*
€ 54,73
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,53*
€ 47,04
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF062F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.