Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 6.1, Folie, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
66058
66058
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-66058
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF065F25
EAN/GTIN:
     4060081030071
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Toxic
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige...
Gefahrzettel: Giftige Stoffe Nr. 6.1
Eindruck: 6
PVC-Haftfolie 25 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF065F25
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-6.1
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 6.1, aufkleber moedel, gefahrgut-etiketten toxic, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Großzettel, Placard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,91*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF065F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF065KF10
ab € 77,80*
Ähnlich
Moedel
GEF065F30
ab € 2,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.