Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 6.1, Folie, 300x300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
66059
66059
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-66059
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF065F30
EAN/GTIN:
     4060081030088
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Toxic
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige...
Gefahrzettel: Giftige Stoffe Nr. 6.1
Eindruck: 6
PVC-Haftfolie 30 x 30 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF065F30
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-6.1
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
300 mm
Breite:
300 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutklasse 6.1, aufkleber moedel, gefahrgut-etiketten toxic, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Großzettel, Placard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,31*
€ 6,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF065F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF065KF10
ab € 77,80*
Ähnlich
Moedel
GEF065F25
ab € 1,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.