Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 6.1, Papier, 50x50 mm, 1000 Stück/ Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66063
66063
Artikel-Nr.:
     164-66063
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Toxic
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige...
Gefahrgutklasse 6.1
gefahrgut-etiketten toxic
Gefahrzettel: Giftige Stoffe Nr. 6.1
Eindruck: 6
Haftpapier 5 x 5 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF065PA5
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-6.1
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
50 mm
Breite:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 47,56*
€ 56,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 46,47*
€ 55,30
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 39,23*
€ 46,68
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 36,22*
€ 43,10
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 30,43*
€ 36,21
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 26,22*
€ 31,20
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 22,03*
€ 26,22
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF065F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF065KF10
ab € 77,93*
Ähnlich
Moedel
GEF065F25
ab € 1,90*
Ähnlich
Moedel
GEF065F30
ab € 2,69*
Ähnlich
k.A.
ab € 34,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.