Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 6.1 Text TOXIC, Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66069
66069
Artikel-Nr.:
     164-66069
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Toxic
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Giftige...
Gefahrgutklasse 6.1
gefahrgutklasse 6.1 100x100
Gefahrzettel: Toxischer Stoff mit Text:
TOXIC
Unterklasse 6.1
Eindruck: 6
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF067PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-6.1
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: gefahrgut-etiketten toxic, Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 89,58*
€ 106,60
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 87,15*
€ 103,71
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 66,00*
€ 78,54
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 54,22*
€ 64,52
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 46,91*
€ 55,82
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 45,25*
€ 53,85
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 39,95*
€ 47,54
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 34,29*
€ 40,81
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF067F10
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,90*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
Ähnlich
k.A.
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.