Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild Gefahrzettel Klasse 6.2 Text INFECTIOUS.., Papier, 100x100 mm, 1000 Stück/Rolle


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
66075
66075
Artikel-Nr.:
     164-66075
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gefahrgut-Etiketten Infectious Subs...
Gefahrgutetiketten Klasse 6 Ansteck...
Gefahrgutklasse 6.2
gefahrgut-etiketten infectious subs...
Gefahrzettel: Infektiöser Stoff mit Text:
Infectious substance
Unterklasse 6.2
Eindruck: 6
Haftpapier 10 x 10 cm
LE = 1.000 Stück/Rolle
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF069PA10
Eigenschaft:
selbstklebend
Gefahrenklasse:
Klasse-6.2
Lieferform:
Rolle
Material:
Papier
Norm:
ADR
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: Symbolschild, Textschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 99,96*
€ 118,95
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 98,24*
€ 116,91
pro Rolle
ab 3 Rollen
€ 75,63*
€ 90,00
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 62,36*
€ 74,21
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 49,48*
€ 58,88
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 46,62*
€ 55,48
pro Rolle
ab 25 Rollen
€ 45,05*
€ 53,61
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 39,89*
€ 47,47
pro Rolle
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
k.A.
ab € 0,24*
Ähnlich
k.A.
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.