Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufkleber Schild Gefahrzettel Klasse 8, Folie, 250x250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
66089
66089
Hersteller
Artikel-Nr.:
     164-66089
Hersteller:
     Moedel
Herst.-Nr.:
     GEF075F25
EAN/GTIN:
     4060081030132
Suchbegriffe:
Aufkleber
Aufklebeschilder
Gefahrgut-Etiketten Corrosive
Gefahrgut-Etiketten Ätzende Stoffe
Gefahrzettel: Ätzende Stoffe Nr. 8
Eindruck: 8
PVC-Haftfolie 25 x 25 cm
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
GEF075F25
Eigenschaft:
seewasserbeständig
Gefahrenklasse:
selbstklebend,Klasse-8
Lieferform:
Einzeletikett
Material:
Folie
Norm:
ADR
Höhe:
250 mm
Breite:
250 mm
Stärke:
0,1 mm
Weitere Suchbegriffe: Gefahrgutetiketten Klasse 8 Ätzende Stoffe, Gefahrgutklasse 8, gefahrgut-etiketten corrosive, Symbolschild, Gefahrzettel, Gefahrenzettel, Großzettel, Placard
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,92*
  
Preis gilt ab 10.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,50*
€ 5,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,66*
€ 4,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Moedel
GEF075F10
ab € 0,24*
Ähnlich
Moedel
GEF075KF10
ab € 77,60*
Ähnlich
Moedel
GEF075F30
ab € 2,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.