Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Zusatzzeichen StVO
>
Hinweise auf Gefahren durch verbale Angabe (Zusatzzeichen)
>
1007-30 (Zusatzzeichen)
>
Artikel
Schild VZ1007-30, Ölspur, Alu, RA2, 420x231 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-74187
Hersteller:
Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
14,91
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1007-30 (Zusatzzeichen)
1007 (Zusatzzeichen)
Hinweise auf Gefahren durch verbale...
Zusatzzeichen 1007
Verkehrsschild Nr. 1007-30
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 23,1 x 42 cm
Ölspur
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ100730231RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
231 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
... >
Verkehrszeichen
>
Zusatzzeichen
>
Textschilder
Weitere Suchbegriffe:
alle Zusatzzeichen StVO
,
1007-30 (zusatzzeichen)
,
Textschild
,
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Verkehrskennzeichen
,
Verkehrsbeschilderung
,
Verkehrskennzeichnung
,
Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,86*
€ 55,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,31*
€ 53,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,39*
€ 51,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,27*
€ 50,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,50*
€ 42,25
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1007-30 Ölspur, 231 x 420, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z1007-30 6121N
ab € 15,12*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1007-30 Ölspur, 330 x 600, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z1007-30 7121N
ab € 23,45*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1007-30 Ölspur, 330 x 600, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z1007-30 712PN
ab € 32,39*
Ähnlich
Schild VZ1007-30, Ölspur, Alu, RA1, 750x412 mm
k.A.
ab € 50,74*
Ähnlich
Schild VZ1007-30, Ölspur, Alu, RA2, 750x412 mm
k.A.
ab € 77,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen