Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1008-31, Verkehrsführung geändert, Alu, RA1, 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74262
74262
Artikel-Nr.:
     164-74262
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1008-31 7221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1008-31 (Zusatzzeichen)
1008 (Zusatzzeichen)
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Ver...
Zusatzzeichen 1008
Verkehrsschild Nr. 1008-31
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 45 x 60 cm
Verkehrsführung geändert
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10083145
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 30,25*
€ 40,48*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,62*
€ 66,28*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,28*
€ 78,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,44*
€ 74,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,37*
€ 73,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,49*
€ 69,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,62*
€ 60,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.