Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1008-32, Industriegebiet Schienenfahrzeuge haben Vorrang, Alu, RA2, 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74269
74269
Artikel-Nr.:
     164-74269
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1008-32 722P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1008-32 (Zusatzzeichen)
1008 (Zusatzzeichen)
Hinweis auf geänderte Vorfahrt, Ver...
Zusatzzeichen 1008
Verkehrsschild Nr. 1008-32
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 45 x 60 cm
Industriegebiet Schienenfahrzeuge
haben Vorrang
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10083245RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Bahnbeschilderung, Bahnschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 52,97*
€ 69,20*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 73,60*
€ 94,63*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,63*
€ 112,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,88*
€ 111,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,92*
€ 107,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,28*
€ 105,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,60*
€ 87,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.