Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1012-30, Ladezone, Alu, RA2, 600x330 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74313
74313
Artikel-Nr.:
     164-74313
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1012-30 712PN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1012-30 (Zusatzzeichen)
1012 (Zusatzzeichen)
Hinweis durch verbale Angabe (Zusat...
Zusatzzeichen 1012
Verkehrsschild Nr. 1012-30
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 33 x 60 cm
Ladezone
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10123033RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
330 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 40,39*
€ 53,44*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 52,04*
€ 67,94*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,60*
€ 80,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,18*
€ 76,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,03*
€ 75,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,28*
€ 71,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.