Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1020-30, Anlieger frei, Alu, RA2, 420x231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74369
74369
Artikel-Nr.:
     164-74369
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1020-30 612P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1020-30 (Zusatzzeichen)
1020 (Zusatzzeichen)
Personengruppen frei, verbal oder m...
Zusatzzeichen 1020
Verkehrsschild Nr. 1020-30
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 23,1 x 42 cm
Anlieger frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102030231RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
231 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1020-30 (zusatzzeichen), Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 20,97*
€ 28,89*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,22*
€ 46,81*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,81*
€ 55,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,75*
€ 53,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,00*
€ 51,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.