Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1024-13, Lastkraftwagen mit Anhänger frei, Alu, RA2, 750x562 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
74429
74429
Artikel-Nr.:
     164-74429
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1024-13 (Zusatzzeichen)
1024 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1024
mehrspurige Fahrzeuge frei (Zusatzz...
Verkehrsschild Nr. 1024-13
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 56,2 x 75 cm
Lastkraftwagen mit Anhänger frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102413562RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
562 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Symbolschild, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,33*
€ 174,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,39*
€ 171,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,64*
€ 166,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,76*
€ 159,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,08*
€ 138,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1024-13 6221
ab € 23,59*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1024-13 622P
ab € 31,51*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1024-13 7221
ab € 38,10*
Ähnlich
Schilderwerk Beutha
Z1024-13 722P
ab € 52,93*
Ähnlich
k.A.
ab € 77,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.