Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1024-16, Straßenbahnen frei, Alu, RA2, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74443
74443
Artikel-Nr.:
     164-74443
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1024-16 622P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1024-16 (Zusatzzeichen)
1024 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1024
mehrspurige Fahrzeuge frei (Zusatzz...
Verkehrsschild Nr. 1024-16
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 31,5 x 42 cm
Straßenbahnen frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102416315RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1024-16 (zusatzzeichen), Symbolschild, Textschild, Bahnbeschilderung, Bahnschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 31,35*
€ 41,76*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 47,68*
€ 62,60*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,60*
€ 74,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,23*
€ 74,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,28*
€ 70,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,21*
€ 69,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,67*
€ 66,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.