Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1026-30, Taxi frei, Alu, RA1, 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74456
74456
Artikel-Nr.:
     164-74456
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1026-30 7221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1026-30 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Verkehrsschild Nr. 1026-30
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 45 x 60 cm
Taxi frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10263045
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 30,26*
€ 40,59*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,64*
€ 66,58*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,08*
€ 78,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,37*
€ 70,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,64*
€ 60,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.