Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Absperrung / Kennzeichnung
>
Verkehrsleitsystem
>
Verkehrskennzeichnung
>
Zusatzzeichen StVO
>
besondere Fahrzeuge und Transportgüter frei, verbale Angabe (Zusatzzeichen)
>
1026-32 (Zusatzzeichen)
>
Artikel
Schild VZ1026-32, Linienverkehr frei, Alu, RA1, 750x562 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
164-74470
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
1026-32 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Verkehrsschild Nr. 1026-32
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 56,2 x 75 cm
Linienverkehr frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102632562
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
562 mm
Breite:
750 mm
Stärke:
2 mm
... >
Verkehrszeichen
>
Zusatzzeichen
>
Textschilder
Weitere Suchbegriffe:
alle Zusatzzeichen StVO
,
alle zusatzzeichen stvo
,
Textschild
,
Verkehrsschild
,
Verkehrszeichen
,
Verkehrskennzeichen
,
Verkehrsbeschilderung
,
Verkehrskennzeichnung
,
Zusatzschild
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,14*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,23*
€ 119,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 99,56*
€ 118,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,79*
€ 109,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,14*
€ 92,99
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1026-32 Linienverkehr frei, 315 x 420, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z1026-32 6221
ab € 19,03*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1026-32 Linienverkehr frei, 315 x 420, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z1026-32 622P
ab € 25,09*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1026-32 Linienverkehr frei, 450 x 600, 2mm flach, RA 1
Schilderwerk Beutha
Z1026-32 7221
ab € 30,34*
Ähnlich
Verkehrszeichen VZ 1026-32 Linienverkehr frei, 450 x 600, 2mm flach, RA 2
Schilderwerk Beutha
Z1026-32 722P
ab € 42,15*
Ähnlich
Schild VZ1026-32, Linienverkehr frei, Alu, RA2, 750x562 mm
k.A.
ab € 115,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen