Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1026-33, Einsatzfahrzeuge frei, Alu, RA2, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74473
74473
Artikel-Nr.:
     164-74473
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1026-33 622P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1026-33 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Verkehrsschild Nr. 1026-33
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 31,5 x 42 cm
Einsatzfahrzeuge frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102633315RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, alle zusatzzeichen stvo, Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 25,07*
€ 33,71*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 47,65*
€ 62,48*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,48*
€ 74,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,26*
€ 70,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,18*
€ 69,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,02*
€ 66,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,65*
€ 56,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.