Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1026-36, Landwirtschaftlicher Verkehr frei, Alu, RA1, 420x315 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74490
74490
Artikel-Nr.:
     164-74490
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1026-36 6221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1026-36 (Zusatzzeichen)
1026 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1026
besondere Fahrzeuge und Transportgü...
Verkehrsschild Nr. 1026-36
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 31,5 x 42 cm
Landwirtschaftlicher Verkehr frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102636315
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
315 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1026-36 (zusatzzeichen), Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 18,89*
€ 26,00*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 33,61*
€ 44,81*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,27*
€ 52,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,51*
€ 50,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,36*
€ 49,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,56*
€ 48,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,61*
€ 40,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.