Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1028-31, bis Baustelle frei, Alu, RA2, 420x231 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74522
74522
Artikel-Nr.:
     164-74522
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1028-31 612P
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1028-31 (Zusatzzeichen)
1028 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1028
sonstige Fahrzeug-, Personengruppen...
Verkehrsschild Nr. 1028-31
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA2 (Typ 2)
Format: 23,1 x 42 cm
bis Baustelle frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ102831231RA2
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA2-nach-DIN-67520
Höhe:
231 mm
Breite:
420 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1028-31 (zusatzzeichen), Textschild, Baustellenschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 20,96*
€ 28,55*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 35,27*
€ 46,89*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,89*
€ 55,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,27*
€ 55,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,29*
€ 51,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,33*
€ 50,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,27*
€ 41,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.