Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schild VZ1028-34, Fährbenutzer frei, Alu, RA1, 600x450 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
74541
74541
Artikel-Nr.:
     164-74541
Hersteller:
     Schilderwerk Beutha
Herst.-Nr.:
     Z1028-34 7221
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
1028-34 (Zusatzzeichen)
1028 (Zusatzzeichen)
Zusatzzeichen 1028
sonstige Fahrzeug-, Personengruppen...
Verkehrsschild Nr. 1028-34
Flachverkehrszeichen
Alu 2 mm, reflektierend, RA1 (Typ 1)
Format: 45 x 60 cm
Fährbenutzer frei
Weitere Informationen:
Alternative Artikelnummer:
VZ10283445
Eigenschaft:
einseitig
Material:
reflektierend,Aluminium
Norm:
STVO
Reflexionstyp:
RA1-nach-DIN-67520
Höhe:
450 mm
Breite:
600 mm
Stärke:
2 mm
Weitere Suchbegriffe: alle Zusatzzeichen StVO, 1028-34 (zusatzzeichen), Textschild, Verkehrsschild, Verkehrszeichen, Verkehrskennzeichen, Verkehrsbeschilderung, Verkehrskennzeichnung, Zusatzschild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 9,90*
ab € 37,99*
€ 49,92*
Lager 164
€ 4,70*
ab € 50,86*
€ 66,29*
Preise: Lager 164
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,29*
€ 78,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,94*
€ 72,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,52*
€ 69,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 164
Versand: Lager 164
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,70*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 164
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.